Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN FL-50-R 13120300

  • ERIKS:14455210
  • Hersteller:13120300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

2.219,02 €/ Stückexkl. MwSt

2.640,63 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN
Serie
FL
Typ
Flowline Monitor
Messbereich
von 15 bis 50
Messeinheit
l/min
Prozessanschluss
BSPP-Anschlussgewinde (R)
Stromaufnahme
5 W
Schutzart (IP) des Messkopfes
IP65
Schutzart (IP) der Auswerteelektronik
IP65
Max. Druck
16 bar
Umgebungstemperatur
von 0 bis 65 °C