Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Elektrisch angetriebene Kolpenpumpe ZPU02 (661-40773-2)

  • ERIKS:14153034
  • Hersteller:661-40773-2
Image 1
Die ZPU 01/02 Hochdruckpumpe mit hoher Fördermenge kann als Versorgungspumpe für kleine bis mittlere Zweileitungsysteme oder für Progressivsysteme verwendet werden. Abhängig vom Systemaufbau können diese elektrischen Pumpen Schmierstoff innerhalb eines Umkreises von 50 m mit einem Maximaldruck von 400 bar bereitstellen. Verfügbar mit 10 oder 30 l Behältern. Diese Einheiten sind kompatibel mit Ölen und Fetten bis zu NLGI 2 (NLGI 3 auf Anfrage). Die Pumpe ZPU 01/02 mit einem oder zwei Elementen funktioniert effizient in einem Temperaturbereich von –20 bis +70 °C, da sie über ein integriertes Rührwerk verfügt.
Zur Liste hinzufügen

6.043,23 €/ Stückexkl. MwSt

7.191,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN