Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN DSD-Überwachungsgerät für präzise Schmiersteuerung

  • ERIKS:13746001
  • Hersteller:176-175-000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

95,02 €/ Stückexkl. MwSt

113,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN
Serie
DSD
Typ
Digital Pressure Switch
Schmierstoff
NLGI 0-3
Max. Betriebsdruck
150 bar
Schutzart (IP)
65
Alarmfunktion
Nein
Material Dichtung
FKM/NBR
Material
Stahl
Anschluss
M10×1