481,29 €/ Stückexkl. MwSt
572,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | DS |
Typ | Pressure Switch |
Ausführung | Druckschalter |
Einstellbereich | von 20 bis 300 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Max. Druck | 300 bar |
Prozessanschluss | G 1/4 |
Größe Prozessanschluss | G 1/4 |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Mechanischer Kolbendruckschalter |
Material Gehäuse | Aluminium |
Typ Kontakt | Wechsel |
Schaltfunktion | Wechsel |
Versorgungsspannung | 36 V DC |
Elektrischer Anschluss | DIN plug |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 65 |
Display | Ja |
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte) | 10⁵ Schaltspiele |