Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN CLV-2-24-NC 12385860

  • ERIKS:14243108
  • Hersteller:CLV-2-24-NC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

856,71 €/ Stückexkl. MwSt

1.019,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN
Serie
CLV
Typ
Electro-Pneumatically Operated Shut-Off (4/2 Way) Valve
Art der Betätigung
Elektropneumatisch
Ventilfunktion
Absperrventil CLV-2-24-NC
Versorgungsspannung AC
230 V
Versorgungsspannung bei DC
24 V
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
3/8 in
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Schutzklasse
IP 65