438,45 €/ Stückexkl. MwSt
521,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | SSVD |
Typ | Set For Checking Pressure And Function |
Schmierstoff | NLGI 2 und 3 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Alarmfunktion | Nein |
Material | Edelstahl |
Anschluss | G1/8, 1/8 NPTF |