Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 600-29305-1

  • ERIKS:14460048
  • Hersteller:600-29305-1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

166,19 €/ Stückexkl. MwSt

197,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN
Serie
P502
Typ
Pump Element
Schmierstoff
NLGI 2 und 3
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Anzahl Anschlüsse
2
Fördervolumen
1.98 cm³
Schutzart (IP)
69
Nennspannung
24V DC
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
7 mm
Betriebsspannung
24 V
Material
Stahl
Anschluss
G 1/4