569,64 €/ Stückexkl. MwSt
677,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 161-140-050 |
Typ | Solenoid valve |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | DIN EN175301-803 |
Leistung | 16 W / 5 W |
Material Gehäuse | Aluminium |
Einschaltdauer | 100 % ED |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Mediumtemperatur | Von -25 °C bis 75 °C |
Typ | Magnetventil |
Maß | 5.83 × 2.28 × 1.77 |