Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 350er-Dosiergerät für präzise Schmierstoffzufuhr

  • ERIKS:13770758
  • Hersteller:355-054-455
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

103,81 €/ Stückexkl. MwSt

123,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SKF LINCOLN
Serie
350
Typ
Metering Device
Schmierstoff
Öl
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
80 bar
Anzahl Anschlüsse
5
Alarmfunktion
Nein
Höhe
18 mm
Länge
97 mm
Breite
86 mm
Material Dichtung
NBR
Material
Zinkdruckguss
Anschluss
6 - 10 MMT