3,49 €/ Stückexkl. MwSt
4,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 341 |
Typ | Metering Nipple |
Schmierstoff | Öl |
DIN-Norm | DIN 3862 |
Betriebstemperatur | von 0 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 80 bar |
Fördervolumen | 0.06 cm³ |
Alarmfunktion | Nein |
Durchmesser | 2.5 mm |
Ausführung | Vorlauf-Dosiergerät |
Material Dichtung | NBR |
Material | Messing |
Anschluss | Verschlussschrauben für Gewinde M 10×1 |