Eriks
SIOEN

SIOEN Warnschutz-Pilotenjacke 029A orange Grösse M

  • ERIKS:23382007
Image 1
WARNSCHUTZ-WINTERBLOUSON MIT ABNEHMBAREN aRMELN

Multifunktionsjacke mit abtrennbaren Ärmeln und herausnehmbarem Webpelzfutter..
- Gesteppte Nähte.
AUSSEN.
- Abtrennbarer Webpelzkragen.
- Reissverschluss.
- 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Reissverschluss.
- 2 eingesetzte Taschen.
- 1 Handytasche.
- 1 Oberarmtasche + Bleistifttasche.
- 1 Badge-Lasche.
- Abnehmbare Ärmel.
- Strickbündchen am Ärmelende.
- Elastischer Gummizug im Bund.
- Rückenlänge 75 cm (L).
INNEN.
- festes Futter : Polyamid im Körper + Steppfutter in den Ärmeln.
- 1 Innentasche.
HERAUSNEHMBARES FUTTER.
- Herausnehmbares Webpelzfutter.
- 1 aufgesetzte Tasche.
80% Polyester-20% Baumwolle/ +/- 280 g/m².
Zur Liste hinzufügen

76,00 €/ Stückexkl. MwSt

90,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SIOEN
Serie
Sparrow
Typ
029A
Grösse
M
Farbe
Warnorange
Modell
Warnschutz-Pilotenjacke