Eriks
SIOEN

SIOEN 347A Jacke MALBRO Fl Or/Mar 2XL

  • ERIKS:14727445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Arbeiten Sie oft im Sitzen?
Diese kurze, atmungsaktive Bomberjacke ist die perfekte Wahl für Fahrer und andere, die an Ort und Stelle bleiben müssen.
Die Malbro ist nicht nur wasserdicht, das wattierte Futter isoliert Ihren Körper bei kaltem Wetter, sodass Sie bequem arbeiten können.
Der Stehkragen und die gestrickten Windbündchen an den Ärmeln trotzen auch starkem Wind.
Dank der abnehmbaren Ärmel können Sie diese Jacke in einen Körperwärmer verwandeln.
Diese Jacke kann durch den Reißverschluss als zusätzliches Futter mit der Barcley-Jacke verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

62,30 €/ Stückexkl. MwSt

74,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SIOEN