Eriks
SIOEN

SIOEN 132Z JAS BRIGHTON Fluo Oranje/Marine XL

  • ERIKS:14426880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Qualität: 100% Polyester-Gewebe (Baumwolltouch) mit 100% PU
Laminat, 205 gr/m² (Siopor® Extra)
- Wasserabweisendes Außenmaterial
- Feuchtigkeitsabsorbierende Beschichtung auf der Innenseite
- Verschweißte Nähte
- Gerader Kragen
- Abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz
- Reißverschluss unter doppeltem Overlay mit Druckknöpfen
- Zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei aufgesetzte Taschen mit Reißverschluss und eine
Reißverschluss und Napoleontasche
- Runde eingesetzte Ärmel
- Ärmelverengung mit Klettverschluss
- Achselhöhlenbelüftung
- Elastischer Kordelzug an Taille und Saum
- Rückenlänge 85 cm (L)
- Festes Mesh-Futter in Körper und Kapuze und Polyamid in den Ärmeln mit einer Innentasche und einem
Innentasche und eine Handytasche
- Reißverschlussöffnung im Rückenfutter zum Anbringen von Logos
- Mehrere Fleecejacken können eingezippt werden (Sioen 131Z, 497Z und 7805)
- Farbe: fluo gelb/ blau
Zur Liste hinzufügen

165,70 €/ Stückexkl. MwSt

197,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SIOEN