

1.836,09 €/ Stückexkl. MwSt
2.184,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SIMATHERM |
Serie | HPL |
Max. Lagergewicht | 10 kg |
Betriebsspannung | 110 V |
Frequenz der Messspannung | 50-60 Hz |
Max. Temperatureinstellung | 200 °C |
Gewicht | 10 |