Eriks
SIMALUBE

SIMALUBE Fettkartusche 400ml SL01

  • ERIKS:14034613
  • Hersteller:290.7001
Image 1
Der SL01 ist mit einem extrem wasserbeständigen Hochleistungsfett auf Lithium/Calcium-Basis gefüllt. Das Fett schützt ausgezeichnet vor Verschleiß und ist zum Langzeiteinsatz und bei großen Nachschmierintervallen bestens geeignet. Die extreme Beständigkeit gegen Wasser, Natronlauge und Reinigungsmittel gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit auch bei aggressiven Umwelteinflüssen. Der simalube Schmierstoffspender ist mit 15, 30, 60, 125 und mit 250 ml Inhalt lieferbar. Die kompakte Baugrösse aller simalube Schmierstoffspender ermöglicht den Einsatz bei knappen Platzverhältnissen und unterschiedlichem Schmiermittelbedarf. Der SL01 kann verwendet werden in hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern, auch unter schwierigenEinsatzbedingungen wie freier Witterung, Nässe, Staub und hohen Druckbeanspruchungen. Es kann ebenfallsverwendet werden als Unterwasserfett für Bagger, Hebegeräte u.ä. in Kieswerken und Kläranlagen. Die Einzelpunktschmierstoffspender von simalube werden in den verschiedensten Branchen eingesetzt. Das Schmiersystem ist mit einem breiten Standard-Sortiment an Fetten und Ölen erhältlich und kann sowohl unter Wasser als auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

14,79 €/ Stückexkl. MwSt

17,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SIMALUBE