Eriks
SIMALUBE

SIMALUBE Einpunkt-Schmierstoffgeber zum Selberbefüllen für Fett 30ml

  • ERIKS:14034434
  • Hersteller:210.1200
Image 1
Der simalube Schmierstoffspender ist mit 15, 30, 60, 125 und mit 250 ml Inhalt lieferbar. Die kompakte Baugrösse aller simalube Schmierstoffspender ermöglicht den Einsatz bei knappen Platzverhältnissen und unterschiedlichem Schmiermittelbedarf. Der Einzelpunktschmierstoffspender von simalube wird in den verschiedensten Branchen eingesetzt. Das Schmiersystem ist mit einem breiten Standard-Sortiment an Fetten und Ölen erhältlich und kann sowohl unter Wasser als auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

29,03 €/ Stückexkl. MwSt

34,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SIMALUBE