496,91 €/ Stückexkl. MwSt
591,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SILVENT |
Typ | 705 L |
Abluftmuster | Laval |
Gewindeart | Parallel (G) |
Anschluss | 1/2 |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Blaskraft | 17 N |
Luftverbrauch | 95 |
Max. Temperatur | 400 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 10 mm |