Eriks
SHOWA

SHOWA Hitzeschutz-Handschuh 8814 Größe 10

  • ERIKS:14457587
  • Hersteller:8814/10
Image 1
Die hitzebeständigen Handschuhe SHOWA 8814 wurden entwickelt, um Temperaturen bis zu 500°F/260°C standzuhalten. Die 8814 behalten ihre hitzebeständigen Eigenschaften auch nach mehrmaligem Waschen.

Die texturierte Oberfläche der Neoprenbeschichtung bietet eine hervorragende taktile Fingerfertigkeit. Der undurchlässige Handschuh schützt die Hände bei der Arbeit in feuchten oder fettigen Umgebungen.

Der Handschuh lässt sich im Notfall leicht an- und ausziehen.
Zur Liste hinzufügen

25,02 €/ Paarexkl. MwSt

29,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SHOWA