Eriks
SHELL

SHELL Automatikgetriebeöl Spirax S1 ATF TASA 209L

  • ERIKS:14896772
Image 1
Flüssigkeit für automatische Getriebe
Die Flüssigkeit für automatische Getriebe Shell Spirax S1 ATF TASA ist ein spezielles Getriebeöl der Gruppe ‘Automatic Transmission Fluids‘ (ATF). Sie dient zur Schmierung von automatischen Getrieben und Drehmomentwandlern in Fahrzeugen und Baumaschinen.

Eigenschaften:
  • Hoher Viskositäts-Index
  • Gute Verschleissschutz- und Hochdruckeigenschaften
  • Hohe thermische Stabilität und guter Oxidationsschutz
  • Guter Korrosionsschutz
  • Sehr gutes Kälteverhalten
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SHELL
Typ
S1 ATF TASA
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
7.5 mm²/s
Dichte bei 15°C
880 kg/m²
Farbe
Rot
Pourpoint
-42 °C
Flammpunkt
170 °C