Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Flanschdichtung SIGRAFLEX® UNIVERSAL PRO PN10/16 DN125 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:14347461
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
UNIVERSAL PRO
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN125
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
192 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
2 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
98 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Ash content %
≤ 2 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<300