Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Dichtungsplatte SIGRAFLEX® UNIVERSAL 1500x1500x3

  • ERIKS:12723269
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 2,25Mindestbestellmenge: 2,25

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
UNIVERSAL
Dicke
3 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Reinheit Grafit
≥98 %
Ash content %
≤2 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Schwefelgehalt PPM
<300
Anti-stick
Ja