Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Dichtungsplatte SIGRAFLEX® HOCHDRUCK 1500x1500x3

  • ERIKS:10016698
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.613,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.919,47 €inkl. MwSt

13,787 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
HOCHDRUCK
Anzahl Einlagen
5
Dicke
3 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Dichte
1.1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.05 mm
Reinheit Grafit
≥99.85 %
Ash content %
≤0.15 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Glattblech
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
200 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤3 %
Schwefelgehalt PPM
<300
Anti-stick
Ja