Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Graphit-Dichtungsplatte SIGRAFLEX® ANTISTICK 1000x1000x2

  • ERIKS:10068516
Image 1
Zur Liste hinzufügen

220,00 €/ Stückexkl. MwSt

261,80 €inkl. MwSt

17,54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Typ
ANTISTICK
Anzahl Einlagen
1
Dicke
2 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Dichte
1 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Reinheit Grafit
≥98 %
Ash content %
≤2 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Spiessblech
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
100 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Schwefelgehalt PPM
<700
Anti-stick
Ja