Eriks
SGL CARBON

SGL CARBON Flanschdichtung waveline SIGRAFLEX® HD (hochdruck) PN10/40 DN40 2mm - EN1514-1 IBC (DIN) - (49x92x2)

  • ERIKS:10001237
  • Hersteller:4356.00041
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,95 €/ Stückexkl. MwSt

8,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SGL CARBON
Serie
SIGRAFLEX®
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN40
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
92 mm
Innendurchmesser
49 mm
Dicke
2 mm