Eriks
SECO

SECO Fräsen-konisch-Vollhartmetall HK030-060-MEGA

  • ERIKS:23741574
  • Hersteller:28771
Image 1
Zur Liste hinzufügen

164,00 €/ Stückexkl. MwSt

195,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SECO
Max. Arbeitslänge
30.0 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
80 mm
Kopfdurchmesser
8 mm