Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung NP-22T

  • ERIKS:23985348
  • Hersteller:NP-22T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und ein Rillenkugellager für Standardbelastungen. Die konzentrische Wellenbefestigung und der auf der Lauffläche geführte Käfig verbessern die Betriebsstabilität. Die Abmessungen umfassen eine Sockelbreite von 1,88 Zoll, eine Gesamthöhe von 3,75 Zoll und eine Sockellänge von 6,56 Zoll. Das Gehäuse ist schwarz und unterstützt ausschließlich statische Fluchtungsfehler.

Funktionen
  • Zweibolzenbefestigung vereinfacht die Installation und erhöht die strukturelle Stabilität
  • Die Standardausführung von Kugellagern bietet zuverlässige Tragfähigkeit für verschiedene Anwendungen
  • Das Landlauf-Retainerkäfig-Design hält die Kugeln getrennt und sorgt so für einen gleichmäßigeren Lauf und geringeren Verschleiß.
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für gleichmäßigen Halt und minimiert Wellenschäden während des Betriebs
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten robuste Unterstützung und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die Stehlagergehäuse zur Wellenlagerung verwenden
  • Ideal für Industriemaschinen mit mittleren Lastanforderungen und festen Wellenpositionen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine stabile Montage und eine gleichmäßige Wellenausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

238,47 €/ Stückexkl. MwSt

283,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
NP-T
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
0.5 INH
Wellendurchmesser
1.3/8 in
Länge
166.69 mm
Höhe
95.25 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
47.63 mm
Außendurchmesser
47.02 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 119.06 bis 134.94 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager