Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Skwezloc-Befestigung CRPS-PN16T RMW

  • ERIKS:11910646
  • Hersteller:CRPS-PN16T RMW
Image 1
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über einen Kugellagereinsatz mit zylindrischer Bohrung und normalem Radialspiel. Mit einer Gesamtlänge von 7,5 Zoll und einer Breite von 1,50 Zoll ist sie für die stabile Wellenlagerung in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Das Gehäuse ist korrosionsbeständig durch eine silberne Beschichtung und einen phosphor-nickel-beschichteten Lagereinsatz. Lebensdauergeschmiert und nicht nachschmierbar, verwendet sie lebensmitteltaugliches Fett zur Reduzierung des Wartungsaufwands.

Funktionen
  • Die Stellschraubenwellenklemmung ermöglicht eine sichere und unkomplizierte Installation
  • Das Kugellagerdesign ermöglicht eine reibungslose und effiziente Wellenrotation
  • Das Standardlager gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb unter typischen Industriebelastungen
  • Lebensdauervorgeschmierung macht zusätzliche Schmierinstandhaltung überflüssig
  • Korrosionsbeständiges Gehäuse reduziert den Wartungsaufwand in rauen oder Nassbereichen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die Waschvorgängen oder korrosiven Stoffen ausgesetzt sind
  • Ideal für Materialflusssysteme mit geringem Wartungsbedarf
  • Verwendet mit Förderanlagen in Lebensmittelverarbeitungsumgebungen
Zur Liste hinzufügen

382,87 €/ Stückexkl. MwSt

455,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
CRPS-PN-T RMW
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
1 in
Länge
139.7 mm
Höhe
71.44 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
36.51 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 95.25 bis 114.3 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager