511,59 €/ Stückexkl. MwSt
608,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | TB-T |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 117.5 mm |
Höhe | 100 mm |
Breite | 50.8 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Außendurchmesser | 52.39 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 84.1 mm |
Gehäuse | Massiv |