260,00 €/ Stückexkl. MwSt
309,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | TB-T |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 1.1/8 in |
Länge | 101.6 mm |
Höhe | 86.52 mm |
Höhe Achse | 42.86 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 76.2 mm |