Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung TB-20R

  • ERIKS:23990277
  • Hersteller:TB-20R
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager mit pulverbeschichtetem Gehäuse aus Gusseisen bietet eine robuste Leistung bei hohen Geschwindigkeiten und dynamischen Lasten. Der landgeführte Käfig verbessert die Schmiermittelrückhaltung, während die Filz-Labyrinthdichtung den Schutz vor Verunreinigungen erhöht. Die statische Fluchtungsabweichung von ±2,0° macht es ideal für Systeme mit eingeschränkter Ausrichtung.

Funktionen
  • Maximale Betriebstemperatur von 220°F für Hochtemperaturanwendungen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Tragfähigkeit des Lagers
  • Landlaufender Haltering gewährleistet eine effektive Fettretention und Schmierung
  • Filz-Labyrinthdichtung bietet verbesserten Schutz vor Verunreinigungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen für erhöhte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anwendungen, die robuste Lager mit geringem Wartungsaufwand erfordern
  • Ideal für Systeme mit Hochgeschwindigkeitsrotation und statischer Fehlausrichtung
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die eine zuverlässige Schmierung und Schutz erfordern
Zur Liste hinzufügen

227,30 €/ Stückexkl. MwSt

270,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
TB
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16-14 INH
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
101.6 mm
Höhe
86.52 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
42.86 mm
Außendurchmesser
40.49 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.2 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Massiv