183,04 €/ Stückexkl. MwSt
217,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | TB |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 3/4 in |
Länge | 79.38 mm |
Höhe | 65.09 mm |
Breite | 38.1 mm |
Höhe Achse | 33.34 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 50.8 mm |
Gehäuse | Massiv |