875,03 €/ Stückexkl. MwSt
1.041,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | CRTBF-PN |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 1.7/16 in |
Länge | 108 mm |
Höhe | 95.3 mm |
Breite | 47.75 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Außendurchmesser | 47.22 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 82.6 mm |
Gehäuse | Einteilig |