Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung USRB5000-104

  • ERIKS:11909501
  • Hersteller:USRB5000-104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick Dieses Stehlager verfügt über ein Gehäuse aus massivem Gusseisen und ein sphärisches Wälzelement, das zur Aufnahme dynamischer Fluchtungsfehler ausgelegt ist. Die Sockelbreite beträgt 2,19 Zoll und die Gesamtlänge 6,31 Zoll, was eine robuste Montage unterstützt. Mit einer statischen Tragfähigkeit von 23.609 lb und der Möglichkeit zur Nachschmierung ist es für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet. Die Baugruppe ist für Temperaturen bis zu 105°C ausgelegt und verfügt über ein einfaches Spannring-Wellenbefestigungssystem.Funktionen
  • Betriebstemperaturen bis zu 105°C ermöglichen den Einsatz in erhöhten Wärmebereichen
  • Die Einzelstellringsicherung der Welle gewährleistet eine sichere Positionierung während des Betriebs.
  • Nachschmierfähigkeit mit Lithiumkomplexfett verlängert die Betriebsdauer
  • Das sphärische Rollenlager-Design kompensiert dynamische Fehlausrichtungen und verringert vorzeitigen Verschleiß
  • Gehäuse aus massivem Gusseisen bieten zuverlässige Unterstützung bei hohen statischen Lasten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anlagen in Hochtemperatur-Prozessumgebungen
  • Ideal für die Installation von schweren Industriemaschinen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine dynamische Ausrichttoleranz erfordern
Zur Liste hinzufügen

511,28 €/ Stückexkl. MwSt

608,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
USRB 5000
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
160.34 mm
Höhe
95.25 mm
Breite
69.85 mm
Höhe Achse
44.45 mm
Außendurchmesser
70.36 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 114.3 bis 127 mm
Gehäuse
Massiv