423,08 €/ Stückexkl. MwSt
503,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | SPM |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 1.11/16 in |
Länge | 222.25 mm |
Höhe | 117.48 mm |
Breite | 60.45 mm |
Höhe Achse | 60.33 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 149.23 bis 180.98 mm |
Lager | Mittleres Lager |
Gehäuse | Massiv |