949,98 €/ Stückexkl. MwSt
1.130,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | SP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/4 INH |
Wellendurchmesser | 68.26 mm |
Wellendurchmesser | 2.11/16 in |
Länge | 320.68 mm |
Höhe | 180.98 mm |
Breite | 85.85 mm |
Höhe Achse | 95.25 mm |
Außendurchmesser | 87.33 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 238.13 bis 269.88 mm |