345,81 €/ Stückexkl. MwSt
411,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | NP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 228.6 mm |
Höhe | 60.45 mm |
Breite | 60.45 mm |
Höhe Achse | 57.15 mm |
Außendurchmesser | 62.71 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Gusseisengehäuse |