Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-209

  • ERIKS:23440738
  • Hersteller:NP-209
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein massives Gehäuse und eine Standardausführung für zuverlässige Unterstützung. Die Einheit ist für Wellen mit einem Durchmesser von 45 mm geeignet und trägt statische Lasten bis zu 22.846,9 N. Ein konzentrisches Wellenklemmmechanismus und eine Dichtung mit einfacher Lippenkontakt erhöhen die Betriebssicherheit. Das Lager arbeitet bis zu 220 °F mit Lithiumkomplexfett für optimale Schmierung. Die statische Ausgleichsfähigkeit ermöglicht flexible Installation in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Die Schmierung mit Lithiumkomplexfett ermöglicht den Betrieb bei hohen Temperaturen und sorgt für eine gleichbleibende Leistung.
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit ermöglicht Installationsspielraum und minimiert Ausrichtungsprobleme.
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für einen sicheren Sitz und verhindert ein Durchrutschen der Welle bei hohen Belastungen
  • Einfachlippendichtung bietet verbesserten Schutz vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer von Lagern
  • Solides Gehäusefundament bietet eine robuste Befestigungsunterstützung und reduziert Vibrationen und Verschleiß während des Betriebs
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industriemaschinen, die für Stabilität eine feste Stehlagerbefestigung verwenden
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, die mäßigen Verunreinigungen und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine präzise Wellenausrichtung und statische Lastunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

309,98 €/ Stückexkl. MwSt

368,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M14
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
131.83 mm
Höhe
107.95 mm
Breite
54.1 mm
Höhe Achse
54.1 mm
Gehäuse
Massiv