171,45 €/ Stückexkl. MwSt
204,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | NP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/8 INH |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 34.93 mm |
Höhe | 71.37 mm |
Breite | 38.1 mm |
Höhe Achse | 36.51 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz |