Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-32C

  • ERIKS:23984074
  • Hersteller:MP-32C
Image 1
Überblick

Diese mittlere Stehlagereinheit verfügt über ein zweiteiliges, massives Gehäuse mit gerader Bohrung. Die Sockelbreite beträgt 2,88 Zoll und die Gesamtlänge 9,5 Zoll, bei einer statischen Traglast von 6.601 lb. Die Baugruppe enthält einen Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100 und verwendet eine Madenschraubenwellenbefestigung für eine sichere Montage.

Funktionen
  • Die statische Winkelausgleichsfähigkeit von ±2,0° gleicht geringe Wellenauslenkungen während des Betriebs aus.
  • Madenschraubenwellenklemmung gewährleistet eine sichere Positionierung bei unterschiedlichen Betriebsbelastungen
  • Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl bietet erhöhte Verschleißfestigkeit für eine längere Lebensdauer
  • Mittelschwere Lagerkonstruktion trägt statische Lasten bis zu 6
  • Massives Stehlagergehäuse bietet erhöhte Stabilität in anspruchsvollen Montageumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen mit geraden Bohrungsanforderungen
  • Ideal für Materialflusssysteme in Fertigungsanlagen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine feste Wellenpositionierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

454,66 €/ Stückexkl. MwSt

541,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
2 in
Länge
241.3 mm
Höhe
129.38 mm
Breite
73.15 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Außendurchmesser
69.06 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 150.81 bis 192.09 mm
Lager
Mittleres Lager
Gehäuse
Stehlager