442,70 €/ Stückexkl. MwSt
526,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | MP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 2 in |
Länge | 241.3 mm |
Höhe | 129.38 mm |
Breite | 73.15 mm |
Höhe Achse | 63.5 mm |
Außendurchmesser | 69.06 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 150.81 bis 192.09 mm |
Gehäuse | Stehlager |