Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-309

  • ERIKS:23984019
  • Hersteller:MP-309
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird in einer Verpackung mit einer Länge von 8,88 Zoll und einer Höhe von 2,63 Zoll geliefert. Entwickelt für den industriellen Vertrieb.

Funktionen
  • Verpackungshöhe von 2,63 Zoll ermöglicht optimiertes Stapeln und Bestandsmanagement
  • Die Verpackungslänge von 8,88 Zoll ermöglicht eine effiziente Platzplanung in Regalen oder Behältern
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit automatisierten Förderanlagen in Distributionszentren
  • Verwendet mit Logistikplanungswerkzeugen zur Berechnung des Lagerbestandsvolumens
  • Ideal für Lagerhaltungssysteme, die eine präzise Dimensionskategorisierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

402,14 €/ Stückexkl. MwSt

478,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
225.55 mm
Höhe
66.8 mm