Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung MP-23

  • ERIKS:23983930
  • Hersteller:MP-23
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über ein massives Gehäuse und ein mittleres Lager, das eine robuste Unterstützung für rotierende Wellen bietet. Die Baugruppe gleicht statische Fluchtungsfehler durch eine zylindrische Bohrung aus und verwendet eine Filz-Labyrinthdichtung zum Schutz vor Verunreinigungen. Das pulverbeschichtete Gehäuse und die schwarzoxidierte Lagereinsatz-Oberfläche erhöhen die Haltbarkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Die Einheit ist für dynamische Lasten bis zu 3.330 kg ausgelegt und ermöglicht eine Nachschmierung für eine verlängerte Lebensdauer.

Funktionen
  • Lagereinsatz für mittlere Beanspruchung aus 52100 Wälzlagerstahl bietet zuverlässige Tragfähigkeit
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht eine verlängerte Lebensdauer und minimiert die Wartungshäufigkeit
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion für einen zuverlässigen Betrieb unter rauen Bedingungen
  • Filzlabyrinthdichtung schützt interne Komponenten vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
  • Solides Gehäusefundament erhöht die Steifigkeit für eine stabile Wellenmontage und reduzierte Vibrationen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die in Umgebungen mit Kontaminationsbelastung betrieben werden
  • Ideal für Industrieanlagen mit mittleren dynamischen Lastanforderungen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste Wellenunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

318,00 €/ Stückexkl. MwSt

378,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
MP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
203.2 mm
Höhe
106.36 mm
Höhe Achse
53.98 mm
Außendurchmesser
52.58 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 127 bis 161.93 mm
Gehäuse
Massiv