875,46 €/ Stückexkl. MwSt
1.041,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | EMP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 3/4 INH |
Wellendurchmesser | 2.3/16 in |
Länge | 260.35 mm |
Höhe | 142.88 mm |
Breite | 79.5 mm |
Höhe Achse | 69.85 mm |
Außendurchmesser | 69.06 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 166.69 bis 201.61 mm |
Gehäuse | Einteilig |