Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung RPB 408-C4

  • ERIKS:23986764
  • Hersteller:RPB 408-C4
Image 1
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein massives Gehäuse aus Gusseisen, das für eine robuste strukturelle Unterstützung in MRO-Umgebungen ausgelegt ist. Sie enthält einen Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100 mit zylindrischer Bohrung und Doppelklemmbefestigung für zuverlässigen Wellenhalt. Die Einheit ermöglicht eine statische Fehlausrichtung von ±3,0° und ist für Nachschmierung ausgelegt, um die Betriebsdauer zu verlängern. Sie wird unbeschichtet mit einsatzgehärtetem Innenring geliefert und ist für den allgemeinen industriellen Einsatz geeignet.

Funktionen
  • ±3,0° statischer Versatz toleriert geringe Wellendurchbiegung
  • Standardmäßiges internes Lagerspiel berücksichtigt die normale thermische Ausdehnung unter Betriebsbedingungen
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht längere Wartungsintervalle und reduziert Ausfallzeiten durch Instandhaltung
  • Doppelkragenbefestigung gewährleistet sicheren Wellenhalt während des Dauerbetriebs
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet hohe strukturelle Stabilität in anspruchsvollen Industrieanlagen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die in allgemeinen Fertigungsumgebungen eingesetzt werden
  • Ideal für schwere Maschinen mit häufigen Wellenverstellungen
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine stabile Lagergrundstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

6.651,70 €/ Stückexkl. MwSt

7.915,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.75 INH
Wellendurchmesser
4.1/2 in
Länge
419.1 mm
Höhe
244.48 mm
Breite
117.48 mm
Höhe Achse
120.65 mm
Außendurchmesser
165.1 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 298.45 bis 352.43 mm
Gehäuse
Massiv