Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung RPB 303-C2 CR

  • ERIKS:11910272
  • Hersteller:RPB 303-C2 CR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein geteiltes zweiteiliges Gehäuse und einen einsatzgehärteten Innenring für eine robuste Leistung. Der Einsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen, die einen zuverlässigen Betrieb erfordern. Für Standardanwendungen konzipiert, ermöglicht sie eine statische Fehlausrichtung von ±3,0° und ist nachschmierbar. Geeignet für Wellendurchmesser bis zu 3,1875 Zoll bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min.

Funktionen
  • Einsatzgehärteter Innenring erhöht die Tragfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • ±3,0° statische Ausrichttoleranz kompensiert Wellenabweichungen bei der Installation
  • Nachschmierfähigkeit verlängert die Wartungsintervalle und minimiert Ausfallzeiten
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet hohe Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Geteiltes zweiteiliges Gehäusedesign vereinfacht den Lagerwechsel und verkürzt die Wartungszeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industrieventilatoren und Gebläsen, die geteilte Gehäuseeinheiten benötigen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsmaschinen, die robuste Lagerstützen benötigen
  • Ideal für Fördersysteme in Materialumschlaganlagen
Zur Liste hinzufügen

3.726,02 €/ Stückexkl. MwSt

4.433,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
RPB CR
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
0.88 INH
Wellendurchmesser
80.96 mm
Wellendurchmesser
3.3/16 in
Länge
349.25 mm
Höhe
196.85 mm
Höhe Achse
95.25 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 257.18 bis 285.75 mm
Gehäuse
Geteilt, Zwei Teile