Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung RPB 303-2

  • ERIKS:23986745
  • Hersteller:RPB 303-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieser geteilte zweiteilige Stehlagerbock verwendet einen Kegelrollenlager-Einsatz für robuste Unterstützung in industriellen Anwendungen. Das massive Gehäuse und die doppelte Klemmringbefestigung erhöhen die Betriebsstabilität. Gefertigt aus 52100 Wälzlagerstahl bietet er zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Die Einheit verfügt über eine Standard-Innenspieltoleranz und ist für den allgemeinen Gebrauch unbeschichtet.

Funktionen
  • Standardmäßiges internes Lagerspiel minimiert Fehlausrichtung und Verschleiß bei längerem Betrieb
  • Massive Sockelkonstruktion erhöht die strukturelle Steifigkeit und Vibrationsbeständigkeit
  • Doppelkragenbefestigung verbessert die Wellenhaltekraft und verringert das Risiko von Durchrutschen
  • Kegelrollenlager-Einsatz unterstützt höhere radiale und axiale Lasten effektiv
  • Geteiltes zweiteiliges Gehäusedesign ermöglicht einfachere Montage und besseren Wartungszugang
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit rotierenden mechanischen Antrieben, die eine stabile Lagerunterstützung erfordern
  • Verwendet mit Wellenbaugruppen in Prozessmaschinen und -anlagen
  • Ideal für Fördersysteme in Schwerlast-Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

2.769,02 €/ Stückexkl. MwSt

3.295,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Wellendurchmesser
3.3/16 in
Länge
349.25 mm
Höhe
196.85 mm
Breite
127 mm
Höhe Achse
95.25 mm
Außendurchmesser
138.13 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 257.18 bis 285.75 mm
Lager
Kegelrollenlager
Gehäuse
Massiv