1.850,83 €/ Stückexkl. MwSt
2.202,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | RPB |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 0.75 INH |
Wellendurchmesser | 68.26 mm |
Wellendurchmesser | 2.11/16 in |
Länge | 298.45 mm |
Höhe | 161.93 mm |
Breite | 114.3 mm |
Höhe Achse | 79.38 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 204.79 bis 246.06 mm |
Gehäuse | Stehlager |