Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung RPB 203-C2

  • ERIKS:23986716
  • Hersteller:RPB 203-C2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein geteiltes zweiteiliges Gehäuse und ein Kegelrollenlager zur stabilen Wellenlagerung. Das zylindrische Bohrungsdesign ermöglicht eine präzise Wellenausrichtung. Geeignet für statische Fehlausrichtungen bis ±3,0°. Die Baugruppe ist unbeschichtet und für dynamische Lasten bis 8570 lb ausgelegt. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 220°F, mit einer Sockelbreite von 2,563 Zoll und einer Schraubengröße von 0,625 Zoll.

Funktionen
  • Eine maximale Betriebstemperatur von 220°F ermöglicht den Einsatz unter erhöhten Temperaturbedingungen.
  • Unbeschichtetes Gehäuse minimiert das Kontaminationsrisiko in Reinräumen
  • Eine statische Ausgleichsfähigkeit von bis zu ±3,0° kompensiert geringe Montageabweichungen
  • Das Kegelrollenlager-Design bietet eine hohe Tragfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
  • Geteiltes zweiteiliges Gehäuse ermöglicht eine effiziente Wartung und reduziert Ausfallzeiten beim Austausch
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anlagen, die eine präzise Lagerausrichtung erfordern
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die unter hoher Belastung arbeiten
  • Ideal für Fördersysteme, die eine zuverlässige Wellenlagerung benötigen
Zur Liste hinzufügen

1.074,97 €/ Stückexkl. MwSt

1.279,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.63 INH
Wellendurchmesser
55.56 mm
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
244.48 mm
Höhe
130.18 mm
Breite
65.1 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 169.86 bis 201.61 mm
Lager
Kegelrollenlager
Gehäuse
Stehlager