Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung NPD-31

  • ERIKS:23985748
  • Hersteller:NPD-31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und ein Standard-Rillenkugellager für robuste Unterstützung in montierten Anwendungen. Das doppelte Stellschrauben-Wellenbefestigungssystem gewährleistet eine sichere Positionierung, während der käfiggeführte Landretainer die Lagerstabilität erhöht. Die Einheit kompensiert begrenzte statische Fehlausrichtungen und ermöglicht eine Nachschmierung für eine verlängerte Betriebsdauer. Für feste Anwendungen konzipiert, eignet sie sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Eine statische Fehlausrichtungskapazität von ±2,0° verhindert vorzeitigen Verschleiß durch geringe Wellenabweichungen.
  • Kugellager in Standardausführung bietet zuverlässige Leistung bei mittleren Radiallasten
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Wartungsintervalle und reduziert Wartungsstillstandszeiten
  • Doppelte Madenschraubenwellenklemmung sorgt für sicheren Halt bei Vibrationen
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten eine langlebige Unterstützung in Umgebungen mit hoher Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die eine feste Lagerunterstützung benötigen
  • Ideal zur Montage auf Maschinenfundamenten in der Industrie
  • Verwendet mit Förderrahmen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

382,40 €/ Stückexkl. MwSt

455,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SEALMASTER
Serie
NPD
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
206.38 mm
Höhe
115.89 mm
Breite
63.5 mm
Höhe Achse
57.15 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 152.4 bis 165.1 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager