1.034,33 €/ Stückexkl. MwSt
1.230,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SEALMASTER |
Serie | MPD |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 7/8 INH |
Wellendurchmesser | 2.11/16 in |
Länge | 330.2 mm |
Höhe | 177.8 mm |
Breite | 88.9 mm |
Höhe Achse | 88.9 mm |
Außendurchmesser | 92.48 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 200.03 bis 257.18 mm |